Coulisseau tendeur auto-aligneur PTN UCT207
Remonter l'unité logée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCT207
Rubix :Y600-1485145
Fabricant :893690
EAN :3660338461460




Documents
Détails articles : PALIER AUTO-ALIGNEUR UCT207
Unités logées en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde dont le diamètre extérieur est convexe et bombé.
FONTE Paliers coulisseaux-tendeurs
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 64 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Longueur | 129 mm |
| Série | uct200 |
| Largeur intérieure | 89 mm |
| Diamètre extérieur | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ unité
19,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h