Coulisseau tendeur auto-aligneur INA THE35-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Voir les informations techniquesRéférences
INA :THE35-XL
Rubix :0269-1007377
Fabricant :0008570170000
EAN :4012802798913

Détails articles : PALIER THE 35-XL INA
Coulisseaux tendeurs THE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Matière | fonte |
| Type | boîtier du dispositif de rattrapage |
| Longueur | 122 mm |
| Série | the..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,81 € HT
/ unité
189,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours