Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF TUWK 35 LTHR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :TUWK 35 LTHR
Rubix :0301-1356569
Fabricant :447175
EAN :07316574959068
PALIER TUWK 35 LTHR SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur45,4 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TUWK 35 LTHR SKF


Foodline y-tensioning bearing, head unit with polyester housing and threaded pin attachment.
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Bien adapté pour se conformer aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans des environnements humides

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur45,4 mm
Matièreacier
Diamètre extérieur125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,24 HT
/ unité
344,69 TTC
  • Epuisé