Coulisseau tendeur auto-aligneur INA PHEY40-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Voir les informations techniques

Références

INA :PHEY40-XL
Rubix :0269-1006450
Fabricant :0009493020000
EAN :4012802802122
PALIER PHEY 40-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur135 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PHEY 40-XL INA


Coulisseaux tendeurs PHEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur135 mm
Matièrefonte
Typeboîtier de tendeur
Largeur totale du roulement100 mm
Longueur135 mm
Sériephey..-xl
Diamètre extérieur135 mm
133,29 € HT
/ unité
159,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours