Références
SKF :TU 45 FM
Rubix :0301-1097270
Fabricant :28004
EAN :7316570055092


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : PALIER TU 45 FM SKF
Insert bearing Bearing unit
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comporte une bague intérieure débordante d’un côté, avec une bague de blocage excentrique, pour permettre un montage rapide et facile sur l’arbre.
Points forts
- Conçu pour une rotation alternée
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
- Montage rapide et facile sur l'arbre
- Accepte un désalignement initial statique
- Longue durée de vie
- Niveaux réduits de bruit et de vibration
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Type | tendeur |
| Largeur totale du roulement | 43,7 mm |
| Longueur | 144 mm |
| Largeur intérieure | 117 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33200 N |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,95 € HT
/ unité
154,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours