Références
NTN :UCT212D1
Rubix :0281-1089158
EAN :4547359001914



Détails articles : PALIER UCT 212 D1 NTN
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Les performances fiables et la construction durable de la série standard de paliers NTN en font une solution intelligente, vous ne pouvez pas vous tromper.
Avec une variété de roulements inserts, de matériaux de logement et d'accessoires, les paliers NTN fournissent une approche polyvalente et modulaire de la conception des unités montées, offrant des solutions techniquement et économiquement viables pour presque toutes les applications.
Les performances fiables et la construction durable de la série standard de paliers NTN en font une solution intelligente, vous ne pouvez pas vous tromper.
Avec une variété de roulements inserts, de matériaux de logement et d'accessoires, les paliers NTN fournissent une approche polyvalente et modulaire de la conception des unités montées, offrant des solutions techniquement et économiquement viables pour presque toutes les applications.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Points forts
Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 65,1 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 194 mm |
| Série | uct200 |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Poids | 0 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,60 € HT
/ unité
197,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours