Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF TUWK 1.1/2 LTHR
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TUWK 1.1/2 LTHR
Rubix :0301-1358596
Fabricant :452190
EAN :07316575012526

Détails articles : PALIER TUWK 1.1/2 LTHR SKF
Foodline y-tensioning bearing, head unit with polyester housing and threaded pin attachment.
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Bien adapté pour se conformer aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans des environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Bien adapté pour se conformer aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans des environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Largeur | 50,2 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre extérieur | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,92 € HT
/ unité
482,30 € TTC
- Epuisé
