Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP BTHFFLA

Accessoire de pallier

Voir les informations techniques

Références

RHP :BTHFFLA
Rubix :0294-1365334
Fabricant :BTHFFLA R
EAN :00747023090266
ACCESSOIRE PALIER BTHFFLA RHP

Résumé technique

Largeur50 mm
Matièreacier / fonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE PALIER BTHFFLA RHP


Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Matièreacier / fonte
Typesupport tendeur pour unités de tendeur de bande transporteuse (avec pieds, à boulonner)
Largeur totale du roulement42,9 mm
Longueur190 mm
Sériebthf
Largeur intérieure17 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids2,3 kg
94,95 € HT
/ unité
113,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h