Références
RHP :ST35EC
Rubix :0294-1013447
Fabricant :ST35EC R
EAN :00747023034192

Détails articles : PALIER ST 35 EC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST35EC - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 35 mm
Points forts
ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38,93 mm |
| Longueur | 124 mm |
| Série | st |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,03 € HT
/ unité
98,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h