Coulisseau tendeur auto-aligneur PTN UCT205

Remonter l'unité logée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857412
PTN :UCT205
Rubix :Y600-1485147
Fabricant :893688
EAN :3660338461446
PALIER AUTO-ALIGNEUR UCT205

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur51 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER AUTO-ALIGNEUR UCT205


Unités logées en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde dont le diamètre extérieur est convexe et bombé.
FONTE Paliers coulisseaux-tendeurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur51 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement34,1 mm
Longueur97 mm
Sérieuct200
Largeur intérieure76 mm
Diamètre extérieur32 mm
9,22 € HT
/ unité
11,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h