Références
SKF :SNLN 3038
Rubix :0301-1357178
Fabricant :263341
EAN :7316572868546


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 450 mm |
| Hauteur d'axe | 180 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3038 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 450 mm |
| Hauteur d'axe | 180 mm |
| Hauteur | 347 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 235 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 678,44 € HT
/ unité
2 014,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours