Coulisseau tendeur auto-aligneur RHP ST55

Palier auto-lubrifiant

Voir les informations techniques

Références

RHP :ST55
Rubix :0294-1013465
Fabricant :ST55 R
EAN :00747023034352
PALIER ST 55 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur63,5 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER ST 55 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST55 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 55 mm Shaft Diameter

Points forts

ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur63,5 mm
Matièrefonte
Typeunité de palier
Largeur totale du roulement63,5 mm
Longueur182 mm
Sériest
Largeur intérieure55,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Diamètre extérieur55 mm
Poids4,2 kg
149,45 € HT
/ unité
179,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours