Références
RHP :ST45
Rubix :0294-1042227
Fabricant :ST45 R
EAN :00747023034284

Détails articles : PALIER ST 45 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
ST45 - Palier de reprise en fonte RHP - Diamètre de l'arbre 45 mm
Points forts
ST livré avec roulement 1000G, ST-EC avec 1200ECG et ST-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Longueur | 147 mm |
| Série | st |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,02 € HT
/ unité
116,42 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours