Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF WSTUC 30M-TPZM
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :WSTUC 30M-TPZM
Rubix :0301-1412232
EAN :07316577847607


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Matière | roulement en acier |
Détails articles : PALIER WSTUC 30M-TPZM SKF
Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs pour l’industrie agroalimentaire SKF constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier composite. ils sont à la fois robustes, légers et résistent chimiquement aux détergents et aux contaminants. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Solide, mais léger
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
- Résistant aux produits chimiques
- Conçu pour une rotation alternée
- Convient parfaitement pour respecter les normes de sécurité alimentaire les plus strictes
- Fiable dans les environnements humides
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Matière | roulement en acier |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Série | bluerange |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,01 € HT
/ unité
180,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours