Bague de réglage SKF SMSW 42LPAST, Diamètre intérieur: 46 mm | Diamètre extérieur: 82 mm | Matériau/finition: Acier
Outil d'alignement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :SMSW 42LPAST
Rubix :0301-1510977
EAN :7316577414397

Documents
Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES RONDELLE SPHERIQUE PROFIL BAS
Les rondelles sphériques profil bas SMSW LPAST de SKF ajustent automatiquement l’alignement entre boulon et écrou afin d’éviter toute flexion parasite. Grâce à leur surface de contact sphérique, elles répartissent la charge de manière homogène. Leur conception en alliage d’acier traité les destine aux environnements humides, salins ou exposés à des projections d’eau.
Caractéristiques :
La bague de réglage SKF SMSW LPAST se compose d’une bague convexe et d’une bague concave formant une surface de contact sphérique. Cette géométrie crée un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l’écrou. L’ensemble s’ajuste automatiquement afin de compenser les erreurs angulaires et empêcher la courbure du boulon lors du serrage.
La conception profil bas permet une intégration dans des montages où l’encombrement axial est limité. La surface de contact sphérique offre une capacité de charge élevée par rapport aux rondelles industrielles à contact linéaire. Un traitement de surface nitrocarburé protège l’alliage d’acier contre les environnements humides, salins ou exposés à des projections d’eau.
Spécifications :
- Conception : profil bas (LP)
- Matériau : alliage d’acier, traité en surface
- Traitement : nitrocarburé
- Couleur : noir métallique
- SMSW 16LPAST : D = 33 mm ; d = 17 mm ; H = 20 mm
- SMSW 20LPAST : D = 42 mm ; d = 23 mm ; H = 22 mm
- SMSW 24LPAST : D = 47 mm ; d = 27 mm ; H = 24 mm
- SMSW 27LPAST : D = 52 mm ; d = 30 mm ; H = 26 mm
- SMSW 30LPAST : D = 56 mm ; d = 34 mm ; H = 28 mm
- SMSW 36LPAST : D = 67 mm ; d = 40 mm ; H = 30 mm
- SMSW 42LPAST : D = 82 mm ; d = 46 mm ; H = 34 mm
Caractéristiques :
La bague de réglage SKF SMSW LPAST se compose d’une bague convexe et d’une bague concave formant une surface de contact sphérique. Cette géométrie crée un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l’écrou. L’ensemble s’ajuste automatiquement afin de compenser les erreurs angulaires et empêcher la courbure du boulon lors du serrage.
La conception profil bas permet une intégration dans des montages où l’encombrement axial est limité. La surface de contact sphérique offre une capacité de charge élevée par rapport aux rondelles industrielles à contact linéaire. Un traitement de surface nitrocarburé protège l’alliage d’acier contre les environnements humides, salins ou exposés à des projections d’eau.
Spécifications :
- Conception : profil bas (LP)
- Matériau : alliage d’acier, traité en surface
- Traitement : nitrocarburé
- Couleur : noir métallique
- SMSW 16LPAST : D = 33 mm ; d = 17 mm ; H = 20 mm
- SMSW 20LPAST : D = 42 mm ; d = 23 mm ; H = 22 mm
- SMSW 24LPAST : D = 47 mm ; d = 27 mm ; H = 24 mm
- SMSW 27LPAST : D = 52 mm ; d = 30 mm ; H = 26 mm
- SMSW 30LPAST : D = 56 mm ; d = 34 mm ; H = 28 mm
- SMSW 36LPAST : D = 67 mm ; d = 40 mm ; H = 30 mm
- SMSW 42LPAST : D = 82 mm ; d = 46 mm ; H = 34 mm
Points forts
- Compensation automatique des erreurs angulaires, limitant la flexion des boulons.
- Réduction de la fatigue des boulons grâce à l’élimination de la courbure.
- Répartition homogène de la tension, contribuant à la stabilité de l’assemblage.
- Amélioration de l'étirement du boulon grâce à une longueur de serrage accrue.
- Intégration facilitée dans les montages compacts grâce au profil bas.
- Protection renforcée contre l’humidité et les environnements salés via le traitement nitrocarburé.
- Réduction de la fatigue des boulons grâce à l’élimination de la courbure.
- Répartition homogène de la tension, contribuant à la stabilité de l’assemblage.
- Amélioration de l'étirement du boulon grâce à une longueur de serrage accrue.
- Intégration facilitée dans les montages compacts grâce au profil bas.
- Protection renforcée contre l’humidité et les environnements salés via le traitement nitrocarburé.
Applications
Les bagues de réglage SKF SMSW LPAST sont utilisées dans les montages mécaniques nécessitant un alignement précis des plans de serrage. Elles conviennent notamment aux installations de machines équipées de cales réglables SKF Vibracon.
Dans les environnements humides ou salins, leur traitement de surface contribue à la durabilité de l’assemblage. Elles trouvent leur place dans les opérations de maintenance et d’installation de machines ainsi que dans les structures mécaniques soumises à des charges élevées.
Dans les environnements humides ou salins, leur traitement de surface contribue à la durabilité de l’assemblage. Elles trouvent leur place dans les opérations de maintenance et d’installation de machines ainsi que dans les structures mécaniques soumises à des charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 46 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours