Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PDJNR 16 4C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-PDJNR 16 4C
Rubix :0033-0735309
Fabricant :7572093
EAN :7323223752031


Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE
T-Max® P, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 36 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
421,99 € HT
/ unité
506,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours