Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCR 2525M 10
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCR 2525M 10
Rubix :0033-0014675
Fabricant :5751119




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRSCR 2525M 10
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 27 ° |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,81 € HT
/ unité
230,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h