Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DVPNL 3225P 16

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DVPNL 3225P 16
Rubix :0033-0741216
Fabricant :5731471
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Angle117,5 °
Serrage39,2 mm
Taille de la tigetige rectangulaire – métrique 32 x 25
Sens de l'outilgauche
250,67 € HT
/ unité
300,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h