Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-C5-V13JBL-35060
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-C5-V13JBL-35060
Rubix :0033-0744094
Fabricant :5755266




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN TR P/TOURNAGE
CoroTurn® TR, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 50 mm |
| Taille de la tige | c5 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,75 € HT
/ unité
585,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h