Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCN-12-25-10XC
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SRDCN-12-25-10XC
Rubix :0033-0799605
Fabricant :7960734
EAN :7323225520348


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS
Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à travers un trou |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 25,4 mm |
| Taille de la tige | 3/4 x 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours