Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CP-30AR-2020-11
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CP-30AR-2020-11
Rubix :0033-0736774
Fabricant :7182426
EAN :7323221482688


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (conception de serrage par vis) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE P/TOURNAGE COROTURN PRIME
Outil à manche pour le tournage CoroTurn® Prime
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (conception de serrage par vis) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 30 ° |
| Serrage | 0,43 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,78 € HT
/ unité
246,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h