Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant WTJNR 20 5D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WTJNR 20 5D
Rubix :0033-0739258
Fabricant :5757022
EAN :10150825




Résumé technique
| Type de montage | serrage par coin (t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par coin (t-max p) |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 107,95 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 31,75 x 31,75 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,98 € HT
/ unité
291,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours