Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNR 4040S 19
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DSBNR 4040S 19
Rubix :0033-0741240
Fabricant :5731381




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille dans un trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille dans un trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 75 ° |
| Taille de la tige | 40 x 40 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,41 € HT
/ unité
413,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h