Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C3-PDJNL-22045-11
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C3-PDJNL-22045-11
Rubix :0033-0756220
Fabricant :5726870




Résumé technique
| Type de montage | serrage à genouillère (p) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage à genouillère (p) |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | capto c3 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h