Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVVBN 082C-S-B1
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVVBN 082C-S-B1
Rubix :0033-0745344
Fabricant :5752646




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 12,7 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 105,918 mm |
| Taille de la tige | 1/2 x 1/2 (tige rectangulaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours