Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-C6-V13JBR-45065
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-C6-V13JBR-45065
Rubix :0033-0744086
Fabricant :5755251




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (coromant capto® – alimentation interne de liquide de coupe) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN TR P/TOURNAGE
CoroTurn® TR, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (coromant capto® – alimentation interne de liquide de coupe) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | c6 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,91 € HT
/ unité
676,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h