Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNL 2525M 22

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PTGNL 2525M 22
Rubix :0033-0014401
Fabricant :5738921
PORTE OUTIL TMAX P PTGNL 2525M 22

Résumé technique

Type de montageserrage à levier (lever lock)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PTGNL 2525M 22


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage à levier (lever lock)
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle91 °
Serrage32 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h