Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SRDCR-202025-10XC

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :QS-SRDCR-202025-10XC
Rubix :0033-0799578
Fabricant :7960751
EAN :7323225520515
OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS

Résumé technique

Type de montageconception à serrage par vis (pour inserts avec interface rail)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS


Outil à manche CoroTurn® 107 QS pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageconception à serrage par vis (pour inserts avec interface rail)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle90 °
Taille de la tige25
Sens de l'outildroite
450,61 € HT
/ unité
540,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h