Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCL 1616K 11-S

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SDJCL 1616K 11-S
Rubix :0033-0323860
Fabricant :5749477
PORTE OUTIL COROTURN 107 SDJCL 1616K 11-S

Résumé technique

Type de montageserrage par vis (trou traversant)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SDJCL 1616K 11-S


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis (trou traversant)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Angle93 °
Serrage105 mm
Taille de la tige16 x 16
Sens de l'outilgauche
165,13 € HT
/ unité
198,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h