Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CSRNR 2525M 12-4

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CSRNR 2525M 12-4
Rubix :0033-0768302
Fabricant :5726064
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage rigide (rigid clamp design) pour plaquettes céramiques
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage rigide (rigid clamp design) pour plaquettes céramiques
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle75 °
Serrage34,3 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outildroite
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h