Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-PDUNL-27080-15HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-PDUNL-27080-15HP
Rubix :0033-0755908
Fabricant :6188662




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 59 mm |
| Taille de la tige | c4 (coromant capto) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h