Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 20 4D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNR 20 4D
Rubix :0033-0740366
Fabricant :5731630




Résumé technique
| Type de montage | coin flottant (logement rc) |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | coin flottant (logement rc) |
|---|---|
| Largeur | 31,75 mm |
| Hauteur | 31,75 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 32,004 mm |
| Taille de la tige | 1 1/4 x 1 1/4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours