Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MBG-16D-09R
Adaptateur manche rectangulaire vers CoroCut® MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MBG-16D-09R
Rubix :0033-0751211
Fabricant :6010166




Résumé technique
| Type de montage | adaptateur à queue rectangulaire vers corocut® mb (non rotatif) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR MANCHE RECTANGULAIRE VERS COROCUT MB
Adaptateur manche rectangulaire vers CoroCut® MB
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | adaptateur à queue rectangulaire vers corocut® mb (non rotatif) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 130 mm |
| Taille de la tige | 25,4 x 25,4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,35 € HT
/ unité
287,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h