Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTJNL 16 3D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DTJNL 16 3D
Rubix :0033-0740210
Fabricant :5732078
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par fixation sur le dessus de l’insert et dans un logement (mtp d)
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par fixation sur le dessus de l’insert et dans un logement (mtp d)
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle93 °
Serrage127,508 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 1 x 1
Sens de l'outilgauche
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours