Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRDCN 5050U 32

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PRDCN 5050U 32
Rubix :0033-0334761
Fabricant :5738979
PORTE OUTIL TOURNAGE TMAX P PRDCN 5050U 32

Résumé technique

Type de montagefixation par levier (t-max p)
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TOURNAGE TMAX P PRDCN 5050U 32


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagefixation par levier (t-max p)
Largeur50 mm
Hauteur50 mm
Angle0 °
Serrage41 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 50 x 50
466,91 HT
/ unité
560,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (10) jours