Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DDUNL-27050-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-DDUNL-27050-15
Rubix :0033-0756029
Fabricant :5727527




Résumé technique
| Type de montage | double bridage coroturn rc |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | double bridage coroturn rc |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 140 mm |
| Taille de la tige | c4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h