Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SCACR 1212K 09-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCACR 1212K 09-S
Rubix :0033-0767133
Fabricant :5748952




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Angle | 90 ° |
| Serrage | 3 mm |
| Taille de la tige | 12 x 12 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,98 € HT
/ unité
202,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h