Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-PSKNR-22110-12HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-PSKNR-22110-12HP
Rubix :0033-0755891
Fabricant :6188671
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage à levier
Largeur22 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage à levier
Largeur22 mm
Hauteur32 mm
Angle75 °
Serrage40 mm
Taille de la tigecoromant capto - taille c4
Sens de l'outildroite
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h