Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCL 2020K 06-A
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRDCL 2020K 06-A
Rubix :0033-0014644
Fabricant :5751335




Résumé technique
| Type de montage | queue rectangulaire |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRDCL 2020K 06-A
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | queue rectangulaire |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 93 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,55 € HT
/ unité
245,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h