Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRDCR 3225P 09-A

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CRDCR 3225P 09-A
Rubix :0033-0013993
Fabricant :5726130
EAN :10428832
PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE CRDCR 3225P 09-A

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE CRDCR 3225P 09-A


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Angle90 °
Serrage140,5 mm
Taille de la tige32 x 25
Sens de l'outildroite
339,32 € HT
/ unité
407,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h