Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBL 1616K 16-S

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SVJBL 1616K 16-S
Rubix :0033-0325481
Fabricant :5752219
PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBL 1616K 16-S

Résumé technique

Type de montageserrage par vis (conception à serrage par vis, coroturn® 107)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN 107 SVJBL 1616K 16-S


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par vis (conception à serrage par vis, coroturn® 107)
Largeur16 mm
Hauteur16 mm
Angle93 °
Serrage40 mm
Taille de la tige16 x 16
Sens de l'outilgauche
181,20 € HT
/ unité
217,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h