Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCL 2525M 12
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCL 2525M 12
Rubix :0033-0014667
Fabricant :5751122




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRSCL 2525M 12
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 122 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 x 150 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,27 € HT
/ unité
233,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h