Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNL 3232P 27

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PTFNL 3232P 27
Rubix :0033-0741348
Fabricant :5738839
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par trou de levier (lever hole clamping)
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par trou de levier (lever hole clamping)
Largeur32 mm
Hauteur32 mm
Angle-6 °
Serrage40 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 32 x 32
Sens de l'outilgauche
242,98 € HT
/ unité
291,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h