Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-SVJBL 2525 16C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-SVJBL 2525 16C
Rubix :0033-0735214
Fabricant :7446547
EAN :7323223193865


Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 QS P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, QS™ shank tool for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 44 ° |
| Serrage | 39 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,65 € HT
/ unité
603,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h