Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNR 1212K11-S
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTGNR 1212K11-S
Rubix :0033-0750586
Fabricant :5957925




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 15,8 mm |
| Taille de la tige | 12 x 12 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,86 € HT
/ unité
189,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h