Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNR 12 3C

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDJNR 12 3C
Rubix :0033-0740330
Fabricant :5731051
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage de la plaquette sur le dessus, avec serrage dans le logement (sur le haut de la plaquette et dans le trou).
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage de la plaquette sur le dessus, avec serrage dans le logement (sur le haut de la plaquette et dans le trou).
Largeur19,05 mm
Hauteur19,05 mm
Angle93 °
Serrage96,774 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 19,05 x 19,05 mm (0,75 x 0,75)
Sens de l'outildroite
183,07 € HT
/ unité
219,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours