Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCR 2020K 08-A

Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SRDCR 2020K 08-A
Rubix :0033-0014660
Fabricant :5751442
PORTE OUTIL TMAX U SRDCR 2020K 08-A

Résumé technique

Type de montagegaine rectangulaire
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRDCR 2020K 08-A


Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagegaine rectangulaire
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle90 °
Serrage125 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outildroite
184,71 € HT
/ unité
221,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h