Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DTFNL-27050-16

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-DTFNL-27050-16
Rubix :0033-0326074
Fabricant :5728288
UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTFNL-27050-16

Résumé technique

Type de montageserrage par le haut de l’insert et dans l’alésage (mtp: clamp on top of insert and into hole)
Largeur27 mm
Hauteur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C4-DTFNL-27050-16


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par le haut de l’insert et dans l’alésage (mtp: clamp on top of insert and into hole)
Largeur27 mm
Hauteur50 mm
Angle91 °
Serrage0,4 mm
Taille de la tigecoromant capto (seco-capto) c4
Sens de l'outilgauche
426,35 € HT
/ unité
511,62 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h