Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DDUNL-35060-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DDUNL-35060-15
Rubix :0033-0755484
Fabricant :5728096




Résumé technique
| Type de montage | serrage de l’insert (ics d) |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 60 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage de l’insert (ics d) |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 50 mm |
| Taille de la tige | capto c5 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,57 € HT
/ unité
544,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h