Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C3-MVJNR-22045-16
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C3-MVJNR-22045-16
Rubix :0033-0756233
Fabricant :5726917




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et via un trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et via un trou traversant |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 7,925 mm |
| Taille de la tige | c3 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h